ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 1Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(25個)
1袋(25個)
1個
許容差
±5%
±1%
±5%
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(25個)
注文コード
50036605
品番
HS25 1R J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
抵抗(Ω)
1
定格電力(W)
25
シリーズ
HS25
許容差
±5%
テクノロジー
巻線
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
パッケージ/ケース
アルミハウジング
全長(mm)
51
RoHS指令(10物質対応)
対応