ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 100Ω
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
許容差
±1%
±1%
±5%
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50037454
品番
HS50 100R F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
抵抗(Ω)
100
定格電力(W)
50
シリーズ
HS50
許容差
±1%
テクノロジー
アルミ
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
温度係数(ppm/℃)
±100
寸法(mm)
49.1×28×14.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50037454
HS50 100R F
47646244
HS50 100R F
HS50 100R F
ARCOL(OHMITE)
1個
¥
959
税込
¥
1,055
注文コードが変更になりました。