ARCOLECTRIC
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 50W 200mΩ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
50037777
品番
HS50 R2 F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
49.1×28×14.8
シリーズ
HS50
定格電力(W)
50
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-100
最大温度係数(ppm/℃)
100
テクノロジー
アルミ
温度係数(ppm/℃)
±100
抵抗(mΩ)
200