曜日別特売
FCR10 10K J Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 10kΩ 10W ±5% ARCOLECTRIC 50039439

Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 10kΩ 10W ±5%

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード50039439品番FCR10 10K J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
抵抗(kΩ)10定格電力(W)10許容差±5%テクノロジー厚膜シリーズFCR10ケース形状モールド温度係数(ppm/℃)±50終端スタイルはんだ寸法(mm)25.4×2.54×25.4長さ(mm)25.4奥行(mm)2.54高さ(mm)25.4リードピッチ(mm)20.32RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする