ARCOLECTRIC
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 10Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
50039466
品番
FCR10 10R J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
抵抗(Ω)
10
定格電力(W)
10
許容差
±5%
テクノロジー
厚膜
シリーズ
FCR
温度係数(ppm/℃)
±100
終端スタイル
はんだ
寸法(mm)
25.4×2.54×25.4
長さ(mm)
25.4
奥行(mm)
2.54
高さ(mm)
25.4
最小温度係数(ppm/℃)
-100
RoHS指令(10物質対応)
対応