ARCOLECTRIC
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 4.7Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
50039624
品番
FCR10 4R7 J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
長さ(mm)
25.4
寸法(mm)
25.4×2.54×25.4
ケース形状
モールド
高さ(mm)
25.4
奥行(mm)
2.54
シリーズ
FCR10
定格電力(W)
10
抵抗(Ω)
4.7
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだ
最小温度係数(ppm/℃)
-100
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±100