ARCOLECTRIC
Arcol 電力用抵抗器 FCRシリーズ 470Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
50039658
品番
FCR10 470R J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
25.4
寸法(mm)
25.4×2.54×25.4
高さ(mm)
25.4
奥行(mm)
2.54
シリーズ
FCR
定格電力(W)
10
抵抗(Ω)
470
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
はんだ
リードピッチ(mm)
20.32
テクノロジー
厚膜
温度係数(ppm/℃)
±50