ARCOLECTRIC
Arcol 電力用抵抗器 TO-220 AP836シリーズ 1.2Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
1セット(50個)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(50個)
注文コード
50040857
品番
AP836 1R2 J
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
抵抗(Ω)
1.2
定格電力(W)
35
許容差
±5%
テクノロジー
厚膜
シリーズ
AP836
ケース形状
モールド
温度係数(ppm/℃)
±300
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-220
寸法(mm)
10.41×4.82×15
長さ(mm)
10.41
奥行(mm)
4.82
高さ(mm)
15
リードピッチ(mm)
5.33
RoHS指令(10物質対応)
対応