ARCOLECTRIC
Arcol 電力用抵抗器 TO-247 AP101シリーズ 22Ω
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
1セット(50個)
1個
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50042686
品番
AP101 22R J 100PPM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
長さ(mm)
16.01
寸法(mm)
16.01×5.21×20.96
ケース形状
モールド
高さ(mm)
20.96
奥行(mm)
5.21
シリーズ
AP101
定格電力(W)
100
抵抗(Ω)
22
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
ラジアル
パッケージ/ケース
TO-247
リードピッチ(mm)
10.42
温度係数(ppm/℃)
±100