ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 ケース付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50044673
品番
LPS174-M-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
120→300dc,85→264ac
出力電圧(V)
15dc
長さ(mm)
216
幅(mm)
108
質量(g)
850
取付方式
シャーシマウント
奥行(mm)
38.1
定格電力(W)
110
最高温度(℃)
+50
出力電流(A)
12
出力点数
1
効率
75%
パッケージ
カバー付
最低温度(℃)
0℃