ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
出力電圧(V)
15dc
注文コード
50044707
品番
NFS40-7615J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
120→370dc,85→264ac
出力電圧(V)
15dc
質量(g)
280
取付方式
シャーシマウント
定格電力(W)
40
最高温度(℃)
+70
出力電流(A)
2.6
出力点数
1
幅(inch)
3
寸法(inch)
奥行:1.2
効率
70%
長さ(inch)
5
パッケージ
オープンフレーム
最低温度(℃)
0℃