ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
出力電圧(V)
3.3/5/±12dc
注文コード
50044865
品番
LPQ201-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
90→264ac
出力電圧(V)
3.3/5/±12dc
長さ(mm)
127
幅(mm)
76.2
質量(g)
680
取付方式
シャーシマウント
奥行(mm)
33.6
定格電力(W)
100
最高温度(℃)
+50
出力電流(A)
2,9
出力点数
4
効率
84%
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
オープンフレーム
最低温度(℃)
0℃