ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
出力電圧(V)
-5/5.1/12dc
注文コード
50045066
品番
NFS40-7607J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
120→370dc,85→264ac
出力電圧(V)
-5/5.1/12dc
質量(g)
280
取付方式
シャーシマウント
定格電力(W)
40
最高温度(℃)
+70
出力点数
3
幅(inch)
3
寸法(inch)
奥行:1.2
効率
70%
出力電流
2 A, 3 A, 350 mA
長さ(inch)
5
パッケージ
オープンフレーム
最低温度(℃)
0℃