ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
Artesyn Embedded Technologies スイッチング電源 オープンフレーム Y
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
出力電圧(V)
5dc
入力電圧範囲(V)
4.5→5.5
注文コード
50045154
品番
LPS202-M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
出力電圧・入力電圧範囲
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
入力電圧(V)
120→300dc、90→264ac
出力電圧(V)
5dc
長さ(mm)
127
幅(mm)
76.2
取付方式
シャーシマウント
質量(g)
340
タイプ
Embedded PSU(マウント)
奥行(mm)
33.6
規格
医療規格認定
定格電力(W)
100
最高温度(℃)
50
出力電流(A)
40
出力点数
1
出力電流範囲(A)
0~40
使用電圧範囲(V)
4.5~52.8
最大出力電力(W)
250
入力電圧範囲(V)
4.5→5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
オープンフレーム
最低温度(℃)
0