ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 15V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
出力電圧(V)
±15dc
入力電圧範囲(V)
18→36dc
注文コード
50045608
品番
ASA01CC24-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
出力電圧・入力電圧範囲・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±15dc
定格電力(W)
6
定格絶縁電圧(V)
4k ac
最高温度(℃)
+75
出力点数
2
幅(mm)
20.3
取付方式
スルーホール
規格
【医療規格認定】あり
公称電圧(V)
【入力】24dc
出力電流(mA)
200
入力電圧範囲(V)
18→36dc
パッケージ
1623
ロードレギュレーション
1%