ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 15V
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1セット(10個)
出力電圧(V)
±15dc
入力電圧範囲(V)
9→36dc
注文コード
50045906
品番
ASA00CC18-LS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
この商品は
出力電圧・入力電圧範囲・内容量
など
77
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
±15dc
定格電力(W)
6
定格絶縁電圧(V)
1.5k dc
最高温度(℃)
+71
出力点数
2
取付方式
スルーホール
シリーズ
ASA
公称電圧(V)
【入力】24dc
出力電流(mA)
200
効率
81%
入力電圧範囲(V)
9→36dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
ロードレギュレーション
±3%