曜日別特売

Φ22コマンドスイッチ AR22・DR22 照光押しボタンスイッチ(LED)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個動作方式モメンタリボタン形状丸(突形)接点構成1b注文コード50046001品番AR22E0L-01E3R
参考基準価格(税別)¥1,570販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
動作方式モメンタリ接点構成1b照光色ボタン形状丸(突形)光源LED耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 1分間使用電圧(V)AC/DC24方式トランスなし種類照光式保護構造IP65/IP65F端子形状ねじ端子取付穴径(Φmm)22.3/25.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-02
用途: 検査装置
テクノワン

納期が早くて助かりました。価格も品質も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする