ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 3.3V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(10個)
注文コード
50047297
品番
AXA06F36-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
3.3dc
長さ(mm)
25.4
取付方式
スルーホール
定格電力(W)
19.8
定格絶縁電圧(V)
1.5k dc
最高温度(℃)
+85
出力電流(A)
6
出力点数
1
公称電圧(V)
【入力】48dc
効率
88%
入力電圧範囲(V)
18→75dc
パッケージ
1623
ロードレギュレーション
±1%