ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES
Artesyn Embedded Technologies 絶縁DC-DCコンバータ 3.3V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(10個)
注文コード
50047543
品番
ATA00F18S-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
37
種類から選べます
他の種類を見る
出力電圧(V)
3.3dc
長さ(mm)
24
取付方式
表面実装
定格電力(W)
3
定格絶縁電圧(V)
1.5k dc
最高温度(℃)
+80
出力点数
1
公称電圧(V)
【入力】24dc
出力電流(mA)
90→600
効率
75%
入力電圧範囲(V)
9→36dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
ロードレギュレーション
-1.2→+1.2%