出力電圧(V)5dc取付方式スルーホール定格電力(W)5定格絶縁電圧(V)1.5kdc最高温度(℃)71仕様-タイプBMP、ThroughHoleシリーズASA入力電圧(V)9~75出力電流(A)1出力点数1公称電圧(V)【入力】24dc幅(inch)0.8高さ(inch)0.4出力電流範囲(A)0~1.2使用電圧範囲(V)-15~15最大出力電力(W)6効率0.81入力電圧範囲(V)18→75dcRoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)1.25パッケージDIP最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%