出力電圧(V)5dc取付方式スルーホール定格電力(W)8定格絶縁電圧(V)1.5kdc最高温度(℃)80仕様-タイプBMP、SMT&ThroughHoleシリーズATA入力電圧(V)9~75出力電流(A)1.6出力点数1公称電圧(V)【入力】48dc幅(inch)0.54高さ(inch)0.31出力電流範囲(A)0.34~2使用電圧範囲(V)-15~24最大出力電力(W)8効率0.81入力電圧範囲(V)18→75dcRoHS指令(10物質対応)対応長さ(inch)0.94パッケージDIP-6最低温度(℃)-40ロードレギュレーション0.8%