BELDEN
Belden Cat6 ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(305m)
注文コード
50052093
品番
7940A 0101000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
【導体ストランド】ソリッド
寸法
【長さ】1000ft
外径(Φmm)
6.35
材質(シース)
PVC
AWG
23
シールド
非シールド
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
減衰量(dB)
32.8/100m
ケーブル形状
ツイストペア
許容電圧(V)
300ac