BELDEN
Belden Cat6 ケーブル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
長さ(m)
1
注文コード
50052145
品番
C624106001M
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
この商品は
長さ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
1
許容電流(A)
1
シールド
UTP
シース色
青
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容電圧(V)
72dc