BELDEN
Belden 接続ケーブル メス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
アクセサリタイプ
Female Connector
Female Connector
Female Connector
Female Angled Connector
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50053177
品番
RKT 5-87/5M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,049
販売価格(税別)
¥
4,590
バスケットに入れる
アクセサリタイプ
Female Connector
ケーブル長(m)
5
接続方式
M12
併用可能製品
センサ及びアクチュエータ
コネクタジェンダー
メス