曜日別特売

照光セレクタスイッチ AR22シリーズ

(8件のレビュー)
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個ノッチ数2接点構成2a動作方式手動注文コード50055232品番AR22PL-220M3G
参考基準価格(税別)¥2,935販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得
CEマーク表示をしています
操作部の裏面取付方式により、パネル厚による調整が不要
あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能
接点ユニット・トランスユニットの追加・交換が容易
2 方向からの配線が可能

ノッチ数2接点構成2a保護構造操作部:IP65(防油形)耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間質量(g)97タイプ標準タイプ種類照光セレクタ外形寸法(mm)Φ30(操作部)規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC端子形状角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)フレーム丸フレーム定格絶縁電圧(V)AC/DC600方式トランスユニット式動作方式手動定格周波数(Hz)50/60ランプ電圧(V)AC200~220保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5ランプの種類LED復帰方式手動機械的耐久性100万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10操作部形状ツマミ形トランスあり開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6色(ツマミ)耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500特殊対応品-接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6A、110V/6A、220V/6A、440V/2.5A・DC-13(コイル負荷):24V/4A、110V/1.3A、220V/0.45A・DC-12(抵抗負荷):24V/6A、110V/2.5A、220V/1A
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50054821
2023-05-20
用途: 機械製造
製造業

基本的には良いと思いますが、取り付け時に本体をばらして取り付けるのでちょっと手間がかかる感じがします。

対象商品 : 50054837
2021-02-24
用途: 制御盤組立
マバル電設建設業・工事業

ランプ付で省スペースになりランプと別に購入するより良いと思います。
ただ納期が問題かと思います。

対象商品 : 08509216
2018-01-05
用途: 装置の電源用スイッチとして使用しています。
有限会社イコールシステム

電源ONの表示も兼ねて使用しています。安価で使い易いです。

1が参考にしています
対象商品 : 08509225
2016-08-15
用途: 工場の機械部品故障時の予備

もう少し価格が安いと有難いです

1が参考にしています
対象商品 : 08509216
2014-12-18
用途: 制御盤
日本ブッシュ株式会社

切り替えスイッチとして、問題なく使用でき十分満足できました。

対象商品 : 50054821
2021-08-31
用途: 初めて 使って
株式会社酒井組建設業・工事業

初めて 使うセレクトスイッチ結線の確実表示 欲しいです。

対象商品 : 08509225
2016-08-17
用途: 配電盤スイッチ破損のため交換品購入。
製造業

商品そのものは十分満足いくものです。が不満と評価したしました。
商品仕様等内容表記が誰にでも明確に理解できる物ではないと思い不満評価とします。
特に現品は照明付ですが、30VLEDを使用しておりますがその表記がなく別途電源部が必要である旨の記載がありません。(トランスなし表記のみ)
またトランス付商品があるにもかかわらず、その表記もしてなく、誠に残念です。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
品質改善に努めてまいります。

対象商品 : 08509216
2014-03-10
用途: 制御盤制作

何度も使用しているのでいつもと同じです 使いやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする