保護構造操作部:IP65(防油形)接点構成1aフレーム丸フレームノッチ角度(°)90ノッチ数2取付穴径(Φmm)22.3±0.4、25.5±0.5復帰方式手動操作部形状ツマミ形機械的耐久性100万回以上タイプ標準タイプ種類セレクタ耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式手動定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz定格通電電流(A)10開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)-色(ツマミ)黒条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500特殊対応品耐水溶性切削油・熱帯処理品接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6A、110V/6A、220V/6A、440V/2.5A・DC-13(コイル負荷):24V/4A、110V/1.3A、220V/0.45A・DC-12(抵抗負荷):24V/6A、110V/2.5A、220V/1A