BINDER(ビンダー)
Binder ロボットケーブル 24 AWG
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
長さ(m)
2
芯数
5
注文コード
50062049
品番
79-3444-32-05
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
この商品は
長さ・芯数・シース色
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
コネクタA
ライトアングルM12
コネクタB
未処理終端
長さ(m)
2
芯数
5
コンタクト数
【コネクタA】5
断面積(mm
2
)
0.25
コネクタジェンダー
【Aハウジング】ソケット
RoHS指令(10物質対応)
対応