取付穴径(Φmm)30.5定格通電電流(A)10ノッチ数2接点構成1aノッチ角度(°)90復帰方式手動使用周囲温度(℃)-20~60(ただし、氷結、結露なきこと)質量(g)67タイプ標準タイプ種類セレクタ規格UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC保護構造IP65(防油形)フレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間定格絶縁電圧(V)AC/DC600動作方式手動定格周波数(Hz)50/60端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)機械的耐久性2万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状キー形(キー長寿命)開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)適合パネル厚さ(mm)1~6キー抜差位置左材質(リング)アクリル樹脂耐電圧(V/min)充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500特殊対応品-キーの種類C接点定格AC-15(コイル負荷):24V/6、110V/6、220V/6、440V/2.5、550V/2・DC-13(コイル負荷):24V/4、110V/1.3、220V/0.45・DC-12(抵抗負荷):24V/6、110V/2.5、220V/1