BIVAR
Bivar クリア フラット レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
実装タイプ
スルーホール実装
注文コード
50063135
品番
LPV2-0500FP
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
実装タイプ・シリーズ・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
10.9×6×12.7
極数
1
レンズ色
クリア
レンズ形状
フラット
列数
1
外径(Φmm)
2
構成
バーチカル
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
ライトアングル
実装タイプ
スルーホール実装