BIVAR
Bivar クリア フラット レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(10個)
実装タイプ
PCB マウント
シリーズ
SLP
注文コード
50063993
品番
SLP-1-3
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
この商品は
実装タイプ・シリーズ・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【LED付属】N
寸法(mm)
5.5×20.6
タイプ
硬質
極数
1
シリーズ
SLP
レンズ色
クリア
レンズ形状
フラット
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
方位
ストレート
実装タイプ
PCB マウント