BIVAR
Bivar クリア 丸型 レンズ LED照明 アクリル透明棒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1袋(5個)
実装タイプ
PCB マウント
注文コード
50064404
品番
RLP2-200-500
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
実装タイプ・シリーズ・内容量
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
【LED付属】N
長さ(mm)
17
寸法(mm)
9.3×14×7.3
タイプ
硬質
極数
2
レンズ色
クリア
レンズ形状
砲弾型
外径(Φmm)
2.8
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
PCB マウント