富士電機
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 セレクタスイッチ コントロールタイプ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
内容量
1個
ノッチ数
3
接点構成
3a1b(b1閉路/中、a1閉路/右、a2閉路/右、a3閉路/左)
注文コード
50064971
品番
AR30PCR-315AB
参考基準価格(税別)
¥1,935
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
ノッチ数・接点構成
など
56
種類から選べます
他の種類を見る
質量(g)
69
タイプ
コントロールタイプ
種類
セレクタ
規格
UL、CSA、EN規格(TUV)、CE、CCC
保護構造
IP65(防油形)
接点構成
3a1b(b1閉路/中、a1閉路/右、a2閉路/右、a3閉路/左)
フレーム
丸フレーム
耐電圧
充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500V 1分間
定格絶縁電圧(V)
AC/DC600
ノッチ角度(°)
45
ノッチ数
3
定格周波数(Hz)
50/60
端子ねじ
角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)
保存温度(℃)
-40~80
絶縁抵抗(MΩ)
充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)
使用周囲温度(℃)
-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)
復帰方式
手動
機械的耐久性
100万回以上
電気的耐久性
50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)
短絡保護装置
Fuse 15A
定格インパルス耐電圧(kV)
6
汚染度(使用環境)
3
耐振動
共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz
定格通電電流(A)
10
操作部形状
ツマミ形
開閉頻度(回/時)
1200(使用率40%)
適合パネル厚さ(mm)
1~6
キー抜差位置
-
材質(リング)
アクリル樹脂
色(ツマミ)
黒
耐電圧(V/min)
充電部対アース間・対異極充電部間:AC2500
条件付短絡電流(A)
1000
相対湿度(%RH)
盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)
耐衝撃(誤動作)(m/s
2
)
100
耐衝撃(耐久)(m/s
2
)
500
特殊対応品
-
キーの種類
-