AF7430130A 内吊タイプ ターキー 自在吊正面打 オーティス 50065367

AF7430130A 内吊タイプ ターキー 自在吊正面打 オーティス 50065367
AF7430130A 内吊タイプ ターキー 自在吊正面打 オーティス 50065367

内吊タイプ ターキー 自在吊正面打

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合サイズ樋:前高130W注文コード50065367品番AF7430130A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥901
販売価格(税別)
819
シルバー寸法L(mm)0~45適合サイズ樋:前高130W勾配なし材種貝:2.0×37mm、足:4.2×19mm表面仕上げ亜鉛メッキ適合メーカーパナソニック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする