BIVAR
Bivar ハイパワーLED 表面実装 4 V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1リール(5000個)
LED色
白
注文コード
50065506
品番
SM0402UWC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
LED色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
1×0.5×0.5
レンズ色
クリア
レンズ形状
長方形
LED色
白
ピン数(ピン)
2
光度(mcd)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
LED使用数(個)
1
パッケージ
0402
ビュー角(°)
130
実装タイプ
表面実装
順方向電圧(V)
4