AR30PR-120B セレクタスイッチ AR30シリーズ 富士電機 50065924

セレクタスイッチ AR30シリーズ

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ノッチ数3接点構成2aノッチ角度(°)45注文コード50065924品番AR30PR-120B
参考基準価格(税別)¥1,230販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

前締め構造
接点・トランスユニットの追加、交換もワンタッチ
2 方向配線で作業効率をアップ
短胴の奥行寸法
端子部IP2X対応品も用意
優れた接触信頼性
充電部保護カバーを標準付属
標準品で、海外規格の認定を取得
ブザーも用意

取付穴径(Φmm)30定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)AC/DC600タイプ標準タイプ種類セレクタ保護構造操作部:IP65(防油形)接点構成2aフレーム丸フレーム耐電圧充電部対アース間・異極充電部間:AC2500V 1分間ノッチ角度(°)45ノッチ数3端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式)保存温度(℃)-40~80絶縁抵抗(MΩ)充電部対アース間・異極充電部間:100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-20~70(ただし、氷結、結露なきこと)復帰方式自動(左→中←右)機械的耐久性20万回以上電気的耐久性50万回以上(AC220V 6Aにて)・100万回以上(AC220V 3Aにて)短絡保護装置Fuse 15A定格インパルス耐電圧(kV)6汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz操作部形状ツマミ形開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)材質(リング)(丸)樹脂製色(ツマミ)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500特殊対応品-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-30
用途: 配電盤のメンテナンス、接点の配置やネジサイズが同じAH25シリーズの代用
農・林・水産業

AH25シリーズが廃版になっていたのでAR30シリーズで代用しました。コントロールパネルの穴を拡大して対応。超硬ホールソーの工具代が思わぬ出費になりました。

2025-07-14
用途: 社内治具、治工具の開発
製造業

アクチェータの切り替えスイツチとして便利に使用してます。

2025-03-22
用途: 薪割り機の電源スイッチの交換
運輸・通信業

古い薪割り機を交換したが、電源スイッチのボタン操作と薪割り機のレバー操作の
両方の操作をしないと薪割りができない 両手が必要で薪の固定ができない
電源スイッチがOFF-ON固定できる様に変更した
薪割り機は大電流が流れるのでSWの電流確認して購入されることを勧める

対象商品 : 08510171
2022-10-28
用途: 既設制御盤の改造に使用
株式会社大洋製造業

突然のお客様の仕様変更でしたが
即納入手でき感謝です

2が参考にしています
対象商品 : 08510187
2024-02-26
用途: 操作盤のメンテに使用しました。
建設業・工事業

ダイヤルの材質の違う物が欲しい。
耐酸、耐アルカリ性に対応したものが欲しい。

対象商品 : 08510171
2021-09-28
用途: 機械のメンテナンス
製造業

問題なく使えています。使っていて安心感がありますね。

対象商品 : 08510171
2018-11-11
用途: 電気工事
教育・研究機関

品質がよくボール盤の配線に使わせていただいています

対象商品 : 50065924
2021-09-12
用途: 機械補修用
その他業種

商品自体は良いものですが、販売ページのシリーズ一覧に表示される情報が、品番と取付穴径しかなく、穴径はAR30シリーズはすべて30mmなので、分類として意味をなさず、商品詳細ページを見ても物によっては、接点構成やノッチ数すら記載されておらず、他サイトやメーカーカタログで品番を調べてからでないと選定できない。

5が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする