BLOCK
Block ラインリアクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
定格電流(A)
【最大】18
注文コード
50067545
品番
MR3 400/18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電流
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
120
寸法(mm)
120×140×140
高さ(mm)
140
奥行(mm)
140
シリーズ
MR3
定格電圧(V)
【最大】690ac
定格電流(A)
【最大】18
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作温度範囲(℃)
-10~+40
スイッチング周波数(kHz)
8