曜日別特売
AD72102001 ツメ付正面打 勾配なし オーティス 50067817

AD72102001 ツメ付正面打 勾配なし オーティス 50067817
AD72102001 ツメ付正面打 勾配なし オーティス 50067817

ツメ付正面打 勾配なし

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード50067817品番AD72102001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
シルバー寸法L(mm)15適合サイズ樋:V200材種貝:2.7×19mm表面仕上げ亜鉛メッキ適合メーカーエスロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする