オーティス
内吊タイプ ターキー 自在吊正面打
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合サイズ
樋:前高165W
注文コード
50068937
品番
AF7430165A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
0~45
適合サイズ
樋:前高165W
勾配
なし
材種
貝:2.0×37mm、足:4.2×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ
適合メーカー
パナソニック