富士電機
コマンドスイッチ キー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット(2個)
キーの種類
C
仕様
両方向挿入品
適合機種
AH165-2J、2YJ形・AR22JR、JCR形・AM22JR、 JCR形・AR30JR、JCR形
注文コード
50069126
品番
AR9C022-C
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
キーの種類・仕様・適合機種
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
材質(キー)
-
適合機種
AH165-2J、2YJ形・AR22JR、JCR形・AM22JR、 JCR形・AR30JR、JCR形
仕様
両方向挿入品
セット内容
2個/1セット
寸法t(mm)
-
キーの種類
C