曜日別特売

コマンドスイッチ キー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(2個)キーの種類E仕様両方向挿入品適合機種AH165-2J、2YJ形・AR22JR、JCR形・AM22JR、 JCR形・AR30JR、JCR形注文コード50069144品番AR9C022-E
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質(キー)-適合機種AH165-2J、2YJ形・AR22JR、JCR形・AM22JR、 JCR形・AR30JR、JCR形仕様両方向挿入品セット内容2個/1セット寸法t(mm)-キーの種類E
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50024134
2021-03-07
用途: 立体駐車場の鍵として
合名会社トリプルエーサービス業

問題なく動きました。ありがとうございます。助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする