AFS2814105A1 ステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 下向 オーティス 50069454

AFS2814105A1 ステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 下向 オーティス 50069454
AFS2814105A1 ステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 下向 オーティス 50069454

ステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 下向

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード50069454品番AFS2814105A1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
シルバー寸法L(mm)0~45適合サイズ樋:U105/X70U/P・75勾配4寸材種貝:1.0×30mm、足:3.0×13mm表面仕上げSUS304素地適合メーカーパナソニック・エスロン・三菱
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする