曜日別特売
CUL 500/0,40 Block 銅線 BLOCK 50070336

Block 銅線

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
外径(Φmm)0.4
長さ(m)345
内容量1個注文コード50070336品番CUL 500/0,40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様【コアストランド】1/0.4mm長さ(m)345外径(Φmm)0.4AWG26 AWG動作温度(℃)+155断熱材PUR断面積(mm2)0.13RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプシングルコア
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50070293
2024-08-20
用途: 実験室での機材の配線や実験器具の固定に
国立大学法人千葉大学教育・研究機関

実験室での機材の配線や実験器具の固定に使っています。思ったより太いので、取り回しはそれほどよくないのですが、逆に安定して固定できるので安心です。配線にも使えます。外側はコートされているので、これも安心です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする