オーティス
バンド足 L足 5型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合サイズ
樋:80
注文コード
50070389
品番
AA7235080
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
適合サイズ
樋:80
材種
貝:2.7×19mm
表面仕上げ
亜鉛メッキ(19巾)