曜日別特売
AD83312300 ターキー 吊金具 150用 オーティス 50070538

AD83312300 ターキー 吊金具 150用 オーティス 50070538
AD83312300 ターキー 吊金具 150用 オーティス 50070538

ターキー 吊金具 150用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合サイズ樋:V300注文コード50070538品番AD83312300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929
シルバー寸法L(mm)270適合サイズ樋:V300材種貝:2.0×37mm、足:BT、W3/8mm表面仕上げ亜鉛メッキ適合メーカーエスロン
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする