オーティス
ステンレス オートSヨコロック自在吊 正面打 上向
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合サイズ
樋:U105/X70U/P・75
注文コード
50070870
品番
ADS2824070A1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
色
シルバー
寸法L(mm)
0~45
適合サイズ
樋:U105/X70U/P・75
勾配
4寸
材種
貝:1.0×30mm、足:3.0×16mm
表面仕上げ
SUS304素地
適合メーカー
パナソニック・エスロン・三菱