BRAD
Brad 丸形コネクタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コンタクト数
20
3
4
端子種別
圧着
はんだ
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
50070948
品番
1201140029
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
コンタクト数
20
コネクタサイズ
M12
コンタクトジェンダー
メス
ボディ向き
ストレート
取付方式
ケーブルマウント