BRAD
Brad 電源ケーブル 3 A 2m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
コネクタA
3POS丸型
注文コード
50071167
品番
1200270115
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
コネクタA
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
許容電流(A)
3
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
3POS丸型
コネクタB
未処理終端
許容電圧(V)
60