BRAD
Brad 電源ケーブル 3 A 2m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
コネクタA
4POS丸型
注文コード
50071219
品番
1200868382
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コネクタA
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
2
許容電流(A)
3
シース色
黒
コネクタA
4POS丸型
コネクタB
未処理終端
許容電圧(V)
60