BRAD
Brad 電源ケーブル 4 A 1.8m
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1個
注文コード
50071264
品番
1200720171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
1.8
許容電流(A)
4
シース色
黄
コネクタA
Micro-Change
コネクタB
Pigtail
許容電圧(V)
250dc,250ac