BRAD
Brad 電源ケーブル 4 A 5m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
シース色
黄
許容電圧(V)
250
コネクタA
4POS丸型
注文コード
50071447
品番
1200060022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
シース色・許容電圧・コネクタA
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
5
許容電流(A)
4
シース色
黄
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
4POS丸型
コネクタB
未処理終端
許容電圧(V)
250